Motion
QD56-14M-55
QD56-14M-55, poulie de distribution E
N° D’ARTICLE MI11581769
N° MFRQD56-14M-55
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
QD56-14M-55, poulie de distribution E
N° D’ARTICLE MI11581769
N° MFRQD56-14M-55
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    9.7188 po
  • Largeur
    12.0 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057724495
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Dents  
    56
  • Style de dent
    HTD 14mm
  • CUP_NON
    00195057724495

Aperçu

Description du fabricant
QD56-14M-55 QD56-14M-55, POULIE DE DISTRIBUTION,

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer