Motion
QD64-14M-170
QD64-14M-170, poulie de distribution J
N° D’ARTICLE MI11581798
N° MFRQD64-14M-170
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
QD64-14M-170, poulie de distribution J
N° D’ARTICLE MI11581798
N° MFRQD64-14M-170
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    170 mm
  • Diamètre extérieur
    282.40 mm
  • Largeur
    11.119 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057725324
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de Dents  
    64
  • Style de dent
    HTD 14mm
  • CUP_NON
    00195057725324

Aperçu

Description du fabricant
QD64-14M-170 QD64-14M-170, POULIE DE DISTRIBUTION

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer