Motion
R2X65MM
R2x65mm, Bague conique fendue Alésage fini 65 mm
N° D’ARTICLE MI11581978
N° MFRR2X65MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
R2x65mm, Bague conique fendue Alésage fini 65 mm
N° D’ARTICLE MI11581978
N° MFRR2X65MM

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Taille de la bague
    R2
  • Bride extérieure Diamètre  
    5.3750 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.8750 po
  • Diamètre extérieur
    6.0
  • Largeur
    6.0

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057008434
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Bagues coniques fendues
  • CUP_NON
    00195057008434

Aperçu

Description du fabricant
R2X65MM R2X65MM, DOUILLE CONIQUE FENDUE, 65