Motion
U0X5
U0x5, bague conique fendue, alésage fini de 5 po
N° D’ARTICLE MI11582459
N° MFRU0X5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
U0x5, bague conique fendue, alésage fini de 5 po
N° D’ARTICLE MI11582459
N° MFRU0X5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5 pouces
  • Taille de la bague
    U0
  • Bride extérieure Diamètre  
    8.3750 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.9375 po
  • Diamètre extérieur
    10.0
  • Largeur
    10.0

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057385269
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Bagues coniques fendues
  • CUP_NON
    00195057385269

Aperçu

Description du fabricant
U0X5 U0X5, DOUILLE CONIQUE FENDUE, 5 PO F