Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale0.625 po / 15.875 mm
- Longueur0.84 po / 21.336 mm
- Poids0.04 lb
Détails
- Type d’adaptateurCoudes et droits
- Matériau du corpsAcier
- Style de fin 1Évasé JIC 37°
- Filetage de l’extrémité 19/16-18
- Type de fin 1Homme
- Style de fin 2Alésage à braser
- Code d’harmonisation8412.90.9015
- Catalogue du fabricant
- Normes respectéesLes composants de l’extrémité du tube sont conformes aux spécifications SAE J514, SAE J1453 et SAE J1926 .