Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale1.25 po / 31.75 mm
- Longueur1.063 po / 27.0002 mm
Détails
- Type d’adaptateurCoudes et droits
- Matériau du corpsAcier
- Style de fin 1Alésage à braser
- Filetage de l’extrémité 11-1/16-12
- Style de fin 2Raccord tournant évasé JIC 37°
- Type de fin 2Femme
- Code d’harmonisation7318.16.0085
- Catalogue du fabricant
- Normes respectéesLes composants de l’extrémité du tube sont conformes aux spécifications SAE J514, SAE J1453 et SAE J1926 .