Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 15/8 po
- Extrémité 2 Taille1/2 po
- Taille hexagonale1.125 po / 28.575 mm
- Longueur1.82 po / 46.228 mm
- Poids0.308 lb
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Matériau du corpsAcier
- Style de fin 1EIG
- Filetage de l’extrémité 17/8-14
- Type de fin 1Femme
- Style de fin 2NPT
- Extrémité 2 Filetage1/2-14
- Type de fin 2Homme
- Code d’harmonisation7318.16.0085
- Catalogue du fabricant
- MatérielAcier
- Normes respectéesLes raccords de tuyau en acier sont conformes aux spécifications SAE J514 .