Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale2.875 po / 73.025 mm
- Longueur1.75 po / 44.45 mm
- Poids1.24 lb
Détails
- Type d’adaptateurBouchons et écrous
- Matériau du corpsAcier
- Pays d’origineCN
- Style de fin 1Évasé JIC 37°
- Filetage de l’extrémité 12-1/2-12
- Code d’harmonisation7318.16.0085
- Catalogue du fabricant
- Normes respectéesLes raccords Steel 37 Flare (JIC) sont conformes aux normes SAE J514, SAE 1926 et MS\n(Caractéristiques militaires).