Motion
5405X08X06SS
Réducteur de tuyau femelle à tuyau mâle 316 SS
N° D’ARTICLE MI11590263
N° MFR5405X08X06SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur de tuyau femelle à tuyau mâle 316 SS
N° D’ARTICLE MI11590263
N° MFR5405X08X06SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1.125 po / 28.575 mm
  • Longueur
    1.87 po / 47.498 mm

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coudes et droits
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Style de fin 1
    NPT
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/8-18
  • Type de fin 1
    Femme
  • Style de fin 2
    NPT
  • Extrémité 2 Filetage
    1/2-14
  • Type de fin 2
    Homme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords en acier inoxydable sont conformes aux spécifications SAE J514, SAE J1453 et SAE J1926 .

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR RÉDUCTEUR 5405X08X06SS - INOX