Motion
5406X12X08SS
Bague de réducteur MNPT à FNPT - 316 SS
N° D’ARTICLE MI11590291
N° MFR5406X12X08SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de réducteur MNPT à FNPT - 316 SS
N° D’ARTICLE MI11590291
N° MFR5406X12X08SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1.125 po / 28.575 mm
  • Longueur
    1.17 po / 29.718 mm
  • Poids
    0.1487 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coudes et droits
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Style de fin 1
    NPT
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/4-14
  • Type de fin 1
    Homme
  • Style de fin 2
    NPT
  • Extrémité 2 Filetage
    1/2-14
  • Type de fin 2
    Femme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords en acier inoxydable sont conformes aux spécifications SAE J514, SAE J1453 et SAE J1926 .

Aperçu

Description du fabricant
5406X12X08SS DOUILLE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good