Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale0.563 po / 14.3002 mm
- Poids0.09 lb
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateurs en T
- Matériau du corpsAcier
- Style de fin 1NPT
- Filetage de l’extrémité 11/8-27
- Type de fin 1Homme
- Style de fin 2NPT
- Extrémité 2 Filetage1/8-27
- Type de fin 2Homme
- Style de fin 3NPT
- Extrémité 3 Filetage1/8-27
- Type de fin 3Femme
- Code d’harmonisation7318.16.0085
- Catalogue du fabricant
- Normes respectéesLes raccords de tuyau en acier sont conformes aux spécifications SAE J514 .