Motion
5602X08X08X08SS

World Wide Fittings
5602X08X08X08SS

T-shirt de course MNPT à FNPT à FNPT - 316 SS
N° D’ARTICLE MI11590335
N° MFR5602X08X08X08SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

World Wide Fittings
5602X08X08X08SS

T-shirt de course MNPT à FNPT à FNPT - 316 SS
N° D’ARTICLE MI11590335
N° MFR5602X08X08X08SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1.063 po / 27.0002 mm
  • Poids
    0.468 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateurs en T
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Style de fin 1
    NPT
  • Filetage de l’extrémité 1
    1/2-14
  • Type de fin 1
    Homme
  • Style de fin 2
    NPT
  • Extrémité 2 Filetage
    1/2-14
  • Type de fin 2
    Femme
  • Style de fin 3
    NPT
  • Extrémité 3 Filetage
    1/2-14
  • Type de fin 3
    Femme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords en acier inoxydable sont conformes aux spécifications SAE J514, SAE J1453 et SAE J1926 .

Aperçu

Description du fabricant
T-SHIRT DE COURSE 5602X08X08X08SS HOMME FORGÉ