Motion
6401X04X04SS
Tuyau mâle SAE à mâle droit 316 SS
N° D’ARTICLE MI11590367
N° MFR6401X04X04SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau mâle SAE à mâle droit 316 SS
N° D’ARTICLE MI11590367
N° MFR6401X04X04SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.563 po / 14.3002 mm
  • Longueur
    1.23 po / 31.242 mm
  • Poids
    0.0596 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coudes et droits
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Style de fin 1
    EIG
  • Filetage de l’extrémité 1
    7/16-20
  • Type de fin 1
    Homme
  • Style de fin 2
    NPT
  • Extrémité 2 Filetage
    1/4-18
  • Type de fin 2
    Homme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords en acier inoxydable sont conformes aux spécifications SAE J514, SAE J1453 et SAE J1926 .

Aperçu

Description du fabricant
6401X04X04SS FILETAGE DROIT MÂLE « O » RI