Motion
7202X06X08
JIC mâle à mâle BPPP 90° Elb
N° D’ARTICLE MI11590637
N° MFR7202X06X08
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
JIC mâle à mâle BPPP 90° Elb
N° D’ARTICLE MI11590637
N° MFR7202X06X08
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.866 po / 21.9964 mm

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coudes et droits
  • Matériau du corps
    Acier
  • Style de fin 1
    Évasé JIC 37°
  • Filetage de l’extrémité 1
    9/16-18
  • Type de fin 1
    Homme
  • Style de fin 2
    BSPP
  • Extrémité 2 Filetage
    1/2-14
  • Type de fin 2
    Homme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords de conversion internationaux sont conformes aux spécifications SAE J514, SAE J1453, SAE 1926 et ISO 1179 .

Aperçu

Description du fabricant
7202X06X08 JIC MÂLE X BSPP MÂLE 90 DEGRE