Motion
7237X03S
Bouchon à joint torique SAE - Tête hexagonale
N° D’ARTICLE MI11590653
N° MFR7237X03S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon à joint torique SAE - Tête hexagonale
N° D’ARTICLE MI11590653
N° MFR7237X03S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/16 po
  • Taille hexagonale
    0.5 po / 12.7 mm
  • Longueur
    0.6 po / 15.24 mm
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Fiche hexagonale externe
  • Détails supplémentaires
    Les fiches sont conformes aux spécifications SAE J514 et ISO 1179 . Les joints toriques sont conformes aux spécifications SAE J515 et ISO 1179 .
  • Style de fin 1
    EIG
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/8-24
  • Type de fin 1
    Homme
  • Code d’harmonisation
    8412.90.9015
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Forme
    Fiche
  • Normes respectées
    Les fiches sont conformes aux spécifications SAE J514 et ISO 1179 . Les joints toriques sont conformes aux spécifications SAE J515 et ISO 1179 .

Aperçu

Description du fabricant
7237X03S BOUCHON À ANNEAU EN O À TÊTE HEXAGONALE PLEINE