Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 1M22
- Taille hexagonale1.063 po / 27.0002 mm
- Longueur1.024 po / 26.0096 mm
- Poids0.2 lb
Détails
- Type d’adaptateurFiche hexagonale externe
- Détails supplémentairesLes fiches sont conformes aux spécifications SAE J514 et ISO 1179 . Les joints toriques sont conformes aux spécifications SAE J515 et ISO 1179 .
- Style de fin 1Métrique
- Filetage de l’extrémité 1M22X1.5
- Type de fin 1Homme
- Code d’harmonisation8412.90.9015
- Catalogue du fabricant
- MatérielAcier
- FormeFiche
- Normes respectéesLes fiches sont conformes aux spécifications SAE J514 et ISO 1179 . Les joints toriques sont conformes aux spécifications SAE J515 et ISO 1179 .