Motion
F3609X24X24X24

World Wide Fittings
F3609X24X24X24

Tuyau femelle à tuyau femelle à té MNPT
N° D’ARTICLE MI11591103
N° MFRF3609X24X24X24
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

World Wide Fittings
F3609X24X24X24

Tuyau femelle à tuyau femelle à té MNPT
N° D’ARTICLE MI11591103
N° MFRF3609X24X24X24
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    2.56 po / 65.024 mm
  • Poids
    4.22 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateurs en T
  • Matériau du corps
    Acier
  • Style de fin 1
    NPT
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-1/2-11-1/2
  • Type de fin 1
    Femme
  • Style de fin 2
    NPT
  • Extrémité 2 Filetage
    1-1/2-11-1/2
  • Type de fin 2
    Femme
  • Style de fin 3
    NPT
  • Extrémité 3 Filetage
    1-1/2-11-1/2
  • Type de fin 3
    Homme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords de tuyau en acier sont conformes aux spécifications SAE J514 .

Aperçu

Description du fabricant
T-SHIRT À BRANCHE MÂLE F3609X24X24X24 FORGÉ