Motion
F5715X12X12X16

World Wide Fittings
F5715X12X12X16

T-shirt ajustable JIC mâle à JIC mâle à ORB mâle
N° D’ARTICLE MI11591412
N° MFRF5715X12X12X16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

World Wide Fittings
F5715X12X12X16

T-shirt ajustable JIC mâle à JIC mâle à ORB mâle
N° D’ARTICLE MI11591412
N° MFRF5715X12X12X16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1.313 po / 33.3502 mm
  • Poids
    1.06 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateurs en T
  • Matériau du corps
    Acier
  • Style de fin 1
    Évasé JIC 37°
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-1/16-12
  • Type de fin 1
    Homme
  • Style de fin 2
    Évasé JIC 37°
  • Extrémité 2 Filetage
    1-1/16-12
  • Type de fin 2
    Homme
  • Style de fin 3
    EIG
  • Extrémité 3 Filetage
    1-5/16-12
  • Type de fin 3
    mâle réglable
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords Steel 37 Flare (JIC) sont conformes aux normes SAE J514, SAE 1926 et MS\n(Caractéristiques militaires).

Aperçu

Description du fabricant
T-SHIRT À BRANCHE F5715X12X12X16 STR THRD FORGE