Motion
F5955X06X08X06X08

World Wide Fittings
F5955X06X08X06X08

Croix JIC mâle
N° D’ARTICLE MI11591482
N° MFRF5955X06X08X06X08
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

World Wide Fittings
F5955X06X08X06X08

Croix JIC mâle
N° D’ARTICLE MI11591482
N° MFRF5955X06X08X06X08
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.75 po / 19.05 mm

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateurs transversaux
  • Matériau du corps
    Acier
  • Style de fin 1
    Évasé JIC 37°
  • Filetage de l’extrémité 1
    9/16-18
  • Type de fin 1
    Homme
  • Style de fin 2
    Évasé JIC 37°
  • Extrémité 2 Filetage
    3/4-16
  • Type de fin 2
    Homme
  • Style de fin 3
    Évasé JIC 37°
  • Extrémité 3 Filetage
    9/16-18
  • Type de fin 3
    Homme
  • Style de fin 4
    Évasé JIC 37°
  • Extrémité 4 Filetage
    3/4-16
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0089
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords Steel 37 Flare (JIC) sont conformes aux normes SAE J514, SAE 1926 et MS\n(Caractéristiques militaires).

Aperçu

Description du fabricant
F5955X06X08X06X08 UNION CROSS FORGÉE