Motion
FS6402X06X06
Joint torique mâle à face plate pour tourbillon femelle JIC
N° D’ARTICLE MI11591525
N° MFRFS6402X06X06
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique mâle à face plate pour tourbillon femelle JIC
N° D’ARTICLE MI11591525
N° MFRFS6402X06X06
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.75 po / 19.05 mm
  • Longueur
    1.565 po / 39.751 mm
  • Poids
    0.118 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coudes et droits
  • Matériau du corps
    Acier
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme
  • Style/type des deux extrémités
    ORFS
  • Style de fin 1
    ORFS
  • Filetage de l’extrémité 1
    11/16-16
  • Type de fin 1
    Homme
  • Style de fin 2
    Raccord tournant évasé JIC 37°
  • Extrémité 2 Filetage
    9/16-16
  • Type de fin 2
    Femme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords de joint torique en acier sont conformes aux spécifications SAE J1453, SAE J1926 et ISO 8434 .

Aperçu

Description du fabricant
JOINT D’ÉTANCHÉITÉ FACIAL FS6402X06X06 MÂLE PAR JI FEMELLE