Motion
4016 HUB RB
Pignon de couplage de chaîne - Chaîne 40 , 16 dents, matériau brut, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI11594793
N° MFR4016 HUB RB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de couplage de chaîne - Chaîne 40 , 16 dents, matériau brut, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI11594793
N° MFR4016 HUB RB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Diamètre extérieur
    3.0000 po
  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Numéro de chaîne
    40
  • Composant de couplage
    Bride
  • Style de couplage
    Chaîne
  • Type de couplage
    Accouplement de chaîne
  • Numéro CUP du fabricant
    697950046723
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    16
  • Type de pièce
    Bride
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de chaîne
  • CUP_NON
    697950046723

Aperçu

Description du fabricant
ALÉSAGE DE GALET À FOURCHE 4016 CPLG
  • Tous les raccords de chaîne Martin ont des dents durcies.
  • Sélectionnez le plus petit accouplement qui convient aux deux arbres.
  • Pour un fonctionnement en marche arrière, des charges de choc ou de pulsation, ou d'autres conditions de fonctionnement sévères, sélectionner la taille d'accouplement supérieure suivante.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté