Motion
19771
Piège à ruban à mesurer noir 3770 XL
N° D’ARTICLE MI11612964
N° MFR19771
Prix34.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Piège à ruban à mesurer noir 3770 XL
N° D’ARTICLE MI11612964
N° MFR19771
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
Prix34.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    2.5 po
  • Longueur
    7.25 po
  • Taille
    XL
  • Poids
    0.22 lb
  • Largeur
    3.625 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Description
    Piège à ruban à mesurer noir 3770 XL
  • Caractéristiques et avantages
    Le porte-ruban à mesurer Squids®/pince de ceinture est le moyen le plus sûr de fixer et d’utiliser un ruban à mesurer lorsque vous travaillez en hauteur. Fabriqué en polyester 1200D et 600D robuste pour assurer une longue durée de vie même dans les conditions les plus difficiles. Les sangles réglables à boucles et à crochets s’adaptent à de nombreuses tailles tout en permettant une utilisation normale du ruban à mesurer. Conçu avec un point de connexion à anneau en D en alliage moulé zingué pour fixer solidement une longe à outils afin d’assurer la sécurité des collègues en dessous. Le clip de ceinture à ruban à mesurer en acier inoxydable se fixe facilement aux harnais de protection contre les chutes, aux ceintures de travail et aux ceintures à outils. Les rubans à mesurer sont utilisés par presque tous les métiers et sont l’un des objets tombés en hauteur les plus courants. Une bonne fixation du Squids® 3770 pourrait empêcher la perte, la rupture ou la chute de rubans adhésifs.
  • Groupe et classe
    Longes
  • Comprend
    1 porte-ruban à mesurer
  • Gamme de produits
    calmars
  • Série
    Fixations d’ancrage et d’outils
  • CUP_NON
    720476197713

Aperçu

Description du fabricant
19771 SUPPORT DE MESURE DE RUBAN ADHÉSIF
  • Le porte-ruban à mesurer Squids®/pince de ceinture est le moyen le plus sûr de fixer et d’utiliser un ruban à mesurer lorsque vous travaillez en hauteur. Fabriqué en polyester 1200D et 600D robuste pour assurer une longue durée de vie même dans les conditions les plus difficiles. Les sangles réglables à boucles et à crochets s’adaptent à de nombreuses tailles tout en permettant une utilisation normale du ruban à mesurer. Conçu avec un point de connexion à anneau en D en alliage moulé zingué pour fixer solidement une longe à outils afin d’assurer la sécurité des collègues en dessous. Le clip de ceinture à ruban à mesurer en acier inoxydable se fixe facilement aux harnais de protection contre les chutes, aux ceintures de travail et aux ceintures à outils. Les rubans à mesurer sont utilisés par presque tous les métiers et sont l’un des objets tombés en hauteur les plus courants. Une bonne fixation du Squids® 3770 pourrait empêcher la perte, la rupture ou la chute de rubans adhésifs.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté