Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Diamètre de la bride3.1875 po
- Épaisseur de la bride0.5000 po
- Diamètre extérieur2.5000 po
- Diamètre du rouleau2.5000 po
- Largeur du rouleau1.5000 po
- Poids1.84 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionSimple
- Type de lubrificationReraisonnable
- MatérielAcier inoxydable
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.8500 tr/min
- Type de produitRouleaux de fourche à bride
- Capacité de charge dynamique radiale4270 lbf
- Matériau du rouleauAcier inoxydable
- Forme de rouleauSimple à bride
- Type de jointLèvre en fluorocarbone
- SérieFTRY-SS-R
- CUP_NON841946132734