Motion
MFTR-40

PCI
MFTR-40

Rouleau sur rail à bride - diamètre de rouleau de 40 mm, largeur de rouleau de 30 mm, diamètre de bride de 54 mm, épaisseur de bride de 0.4250 po, bride, scellé
N° D’ARTICLE MI11613170
N° MFRMFTR-40
Prix129.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
MFTR-40

Rouleau sur rail à bride - diamètre de rouleau de 40 mm, largeur de rouleau de 30 mm, diamètre de bride de 54 mm, épaisseur de bride de 0.4250 po, bride, scellé
N° D’ARTICLE MI11613170
N° MFRMFTR-40
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
Prix129.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bride Diamètre  
    54 mm
  • Bride Épaisseur  
    0.4250 po
  • Taille hexagonale
    0.2362 po
  • Diamètre extérieur
    1.5750 po
  • Largeur totale
    30 mm
  • Rouleau Diamètre  
    40 mm
  • Rouleau Largeur  
    30 mm
  • Goujon Diamètre  
    14 mm
  • Goujon Longueur  
    40 mm
  • Longueur du filetage
    1.0240 po
  • Filetage Taille  
    M14 X 2
  • Poids
    0.726 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Capacité de charge dynamique
    2652 lbf
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Numéro CUP du fabricant
    841946125019
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Nombre de lignes
    Double
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2652 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1396 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Simple à bride
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    MFTR
  • Capacité de charge statique
    1396 lbf
  • Matériau du goujon
    Acier au carbone
  • CUP_NON
    841946125019

Aperçu

Description du fabricant
MFTR-40 MFTR-40 (MÉTRIQUE - RAIL À BRIDES
  • Les rouleaux de rail à bride fournissent un guidage à sens unique dans les applications où des charges latérales sont attendues
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues à un mauvais alignement