Motion
PTR-10.00-8-R

PCI
PTR-10.00-8-R

Rouleau à rail simple - Série PTR-R, 10.0000 po de diamètre, 4.8700 po de largeur de rouleau, 4.2500 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI11613268
N° MFRPTR-10.00-8-R
Prix7,647.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
PTR-10.00-8-R

Rouleau à rail simple - Série PTR-R, 10.0000 po de diamètre, 4.8700 po de largeur de rouleau, 4.2500 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI11613268
N° MFRPTR-10.00-8-R
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
Prix7,647.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.6250 po
  • Diamètre extérieur
    10.0000 po
  • Rouleau Diamètre  
    10.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    4.8700 po
  • Goujon Diamètre  
    4.2500 po
  • Longueur du filetage
    4.0000 po
  • Taille du filetage
    3-1/2-4
  • Poids
    128.78 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Reraisonnable
  • Rpm max.
    1250 tr/min
  • Nombre de lignes
    Double
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    87060 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    160200 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    PTR-R
  • Type de goujon
    Standard
  • CUP_NON
    841946134417

Aperçu

Description du fabricant
PTR-10.00-8-R PTR-10.00-8-R (PISTE D'ÉLÉMENT
  • Les rouleaux de chenilles cylindriques/ordinaires transportent efficacement des charges radiales et peuvent être utilisés pour fournir une « flottabilité » lorsqu’ils sont utilisés en tandem avec des unités localisées (à lames, à rainures en V, etc.) en réponse au désalignement de l’application