Motion
PTRE-2.00-HT-R

PCI
PTRE-2.00-HT-R

Rouleau à rail simple - Série PTRE-HT-R, 2.0000 po de diamètre, 1.6250 po de largeur de rouleau, 0.8750 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI11613282
N° MFRPTRE-2.00-HT-R
Prix318.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
PTRE-2.00-HT-R

Rouleau à rail simple - Série PTRE-HT-R, 2.0000 po de diamètre, 1.6250 po de largeur de rouleau, 0.8750 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI11613282
N° MFRPTRE-2.00-HT-R
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
Prix318.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.0000 po
  • Rouleau Diamètre  
    2.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.6250 po
  • Goujon Diamètre  
    0.8750 po
  • Longueur du filetage
    1.0200 po
  • Taille du filetage
    7/8-14
  • Poids
    1.39 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Reraisonnable
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Nombre de lignes
    Double
  • Plage de température de fonctionnement
    350 °F
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2940 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2140.000 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de joint
    Lèvre en fluorocarbone
  • Série
    PTRE-HT-R
  • Type de goujon
    Excentrique
  • CUP_NON
    841946129505

Aperçu

Description du fabricant
PTRE-2.00-HT-R PTRE-2.00-HT-R (ECCENTRIQUE
  • Les rouleaux de chenilles cylindriques/ordinaires transportent efficacement des charges radiales et peuvent être utilisés pour fournir une « flottabilité » lorsqu’ils sont utilisés en tandem avec des unités localisées (à lames, à rainures en V, etc.) en réponse au désalignement de l’application