Motion
PTRY-4.00-SS-R

PCI
PTRY-4.00-SS-R

Rouleau à fourche plate - 4.0000 po de diamètre, 1.2500 po de diamètre, 2.2500 po de largeur de rouleau, scellé, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11613297
N° MFRPTRY-4.00-SS-R
Prix1,455.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
PTRY-4.00-SS-R

Rouleau à fourche plate - 4.0000 po de diamètre, 1.2500 po de diamètre, 2.2500 po de largeur de rouleau, scellé, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11613297
N° MFRPTRY-4.00-SS-R
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
Prix1,455.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    4.0000 po
  • Rouleau Diamètre  
    4.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    2.2500 po
  • Poids
    6.77 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleau conique
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Reraisonnable
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    2140 tr/min
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    18670 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc double
  • Série
    PTRY-SS-R
  • CUP_NON
    841946133380

Aperçu

Description du fabricant
PTRY-4.00-SS-R PTRY-4.00-SS-R (YOKE - PL