Motion
UTRY-2.50-HT

PCI
UTRY-2.50-HT

Rouleau de chenille à rainure en U
N° D’ARTICLE MI11613317
N° MFRUTRY-2.50-HT
Prix725.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
UTRY-2.50-HT

Rouleau de chenille à rainure en U
N° D’ARTICLE MI11613317
N° MFRUTRY-2.50-HT
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
Prix725.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Diamètre extérieur
    2.5000 po
  • Rouleau Diamètre  
    2.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.2500 po
  • Poids
    1.19 lb

Détails

  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Température de fonctionnement maximale
    350 °F
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Type de produit
    Rouleaux de fourche à rainure en U
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2940 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Type de joint
    Lèvre en fluorocarbone
  • Série
    UTRY-HT
  • CUP_NON
    841946124647

Aperçu

Description du fabricant
UTRY-2.50-HT UTRY-2.50-HT (YOKE - U-GROO