Motion
PTR-2.50E-SS

PCI
PTR-2.50E-SS

Rouleau à rail simple - Série PTR-SS, 2.5000 po de diamètre, 1.7500 po de largeur de rouleau, 1.0000 po de diamètre de goujon, 2.2500 po de longueur de goujon, scellé, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11613374
N° MFRPTR-2.50E-SS
Prix813.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
PTR-2.50E-SS

Rouleau à rail simple - Série PTR-SS, 2.5000 po de diamètre, 1.7500 po de largeur de rouleau, 1.0000 po de diamètre de goujon, 2.2500 po de longueur de goujon, scellé, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11613374
N° MFRPTR-2.50E-SS
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
Prix813.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    2.5000 po
  • Largeur totale
    1.8100 po
  • Rouleau Diamètre  
    2.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.7500 po
  • Goujon Diamètre  
    1.0000 po
  • Goujon Longueur  
    2.2500 po
  • Longueur du filetage
    1.5000 po
  • Taille du filetage
    1-14
  • Poids
    2.48 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Rpm max.
    2100 tr/min
  • Nombre de lignes
    Double
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13720 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    14800 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Joint d’étanchéité
    Scellé
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc double
  • Série
    PTR-SS
  • Matériau du goujon
    Acier inoxydable
  • Type de goujon
    Standard
  • CUP_NON
    841946147028

Aperçu

Description du fabricant
PTR-2.50E-SS PTR-2.50E-SS (PISTE PAIN R
  • Les rouleaux de chenilles cylindriques/ordinaires transportent efficacement des charges radiales et peuvent être utilisés pour fournir une « flottabilité » lorsqu’ils sont utilisés en tandem avec des unités localisées (à lames, à rainures en V, etc.) en réponse au désalignement de l’application
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good