Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur5 L / 1.3 gal
- Poids10.2 lb
Détails
- Applications supplémentairesCommutateurs et points de convoyeur, différentiels dans les unités d’accouplement, chaînes de chariot élévateur, goupilles de verrouillage, chasse-neige, charnières, etc.
- CouleurJaune pâle
- CompositionMélange
- ConcentrationRTU
- Type de contenantCruche
- ECCNOreille 99
- Caractéristiques et avantagesSolvant chloré sans silicone ; Laisse un film collant, transparent, sans gouttes et durable qui résiste à l’usure ; Température de travail : -35 à 200°C ; Adhère extrêmement bien aux surfaces ; Biodégradable ; Déplace l’eau et l’humidité ; Pénètre les dégagements fins ; HANG-ON s’avère un lubrifiant d’entretien hautement adhésif qui assure une lubrification efficace et durable dans des conditions difficiles et sur de longues périodes.
- Qualité alimentaireNon
- Type de formuleSans silicone
- Code d’harmonisation3403.99.9090
- Numéro CUP du fabricant662980179581
- Nom du fabricant (attribut de description)Technologies de surface Walter
- Application du matérielTous les métaux
- Quantité du colis1.000
- Type de produitHuiles de coupe et de filetage
- Nom/numéro commercialACCROCHEZ-VOUS
- TypeLubrifiant adhésif
- CUP_NON662980179581
Aperçu
- Solvant chloré sans silicone ; Laisse un film collant, transparent, sans gouttes et durable qui résiste à l’usure ; Température de travail : -35 à 200°C ; Adhère extrêmement bien aux surfaces ; Biodégradable ; Déplace l’eau et l’humidité ; Pénètre les dégagements fins ; HANG-ON s’avère un lubrifiant d’entretien hautement adhésif qui assure une lubrification efficace et durable dans des conditions difficiles et sur de longues périodes.