Motion
53D897
LIQUIDE BOLT-OUT 20L
N° D’ARTICLE MI11613618
N° MFR53D897
Prix525.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
LIQUIDE BOLT-OUT 20L
N° D’ARTICLE MI11613618
N° MFR53D897
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
Prix525.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    20 L
  • Hauteur totale
    15.8 po
  • Largeur totale
    11 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Lubrifiant pénétrant
  • Teneur en alcool
    0
  • Teneur en ammoniac
    0
  • Application
    Lubrifiant MRO, entretien
  • Certification
    ACIA
  • Type de produit chimique
    Liquide
  • Type de nettoyant
    Lubrifiant
  • Couleur
    Noir
  • Composition
    Kérosine
  • Concentration
    RTU
  • Type de contenant
    Seau
  • ECCN
    ear99
  • Caractéristiques et avantages
    • Contient des particules de moly microscopiques pour un excellent pouvoir lubrifiant • Sans silicone, sans solvants chlorés • Déplace l’humidité • Efficace de -20 °C à 250 °C (-4 °F à 482 °F) • Pour une utilisation sur tous les types de métaux.
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Point d’éclair
    Gobelet fermé : 80°C (176°F)
  • Action de mousse
    Non
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Formulaire
    Liquide
  • Code d’harmonisation
    3403.19.1990
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
  • Délai d’approvisionnement du fabricant
    3 jours
  • Numéro de stock du fabricant
    53D897
  • Numéro CUP du fabricant
    662980238189
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °C
  • Température de fonctionnement min.
    20 °C
  • Quantité du colis
    1.000
  • Gamme de produits
    TALON DÉBLOQUÉ
  • Types de produits
    Lubrifiant
  • Énoncé de la proposition 65
    Non
  • Règlements
    LIQUIDE COMBUSTIBLE
  • Options de sécurité
    Consulter la FDS
  • Parfum
    Caractéristique
  • Action de pulvérisation
    Oui
  • Surfaces nettoyées
    Tous les métaux
  • CUP_NON
    662980238189

Aperçu

Description du fabricant
53D897 LIQUIDE BOLT-OUT/20L
  • Contient des particules de molybdène microscopiques pour un excellent pouvoir lubrifiant
  • Sans silicone, sans solvants chlorés
  • Déplace l’humidité
  • Efficace de -20 °C à 250 °C (-4 °F à 482 °F)
  • À utiliser sur tous les types de métaux.