Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur3.78 L / 1 gal (É.-U.)
Détails
- ApparenceLiquide
- ApplicationAnti-éclaboussures pour soudage
- Formulation de baseEau
- BiodégradabilitéBiodégradable
- Teneur en solvants chlorésAucun solvant chloré
- CouleurEffacer
- Type de contenantCruche
- InflammabilitéIninflammable
- FormulaireLiquide
- Code d’harmonisation3810.90.0000
- Numéro CUP du fabricant662980506134
- Comp. peintureCompatible avec la peinture
- Énoncé de la proposition 65Oui
- CUP_NON662980506134
Aperçu
Description du fabricant
53F225 BLOC D’ÉCLABOUSSURES HT / 3.78L
- Biodégradable
- Sans COV, sans solvant et sans silicone
- N’interfère pas avec le processus d’adhérence de la peinture
- Inodore
- Plage d’intensité effective : 100 à 400 A
- Permet le soudage à plusieurs passages