Spécifications
Dimensions
- Poids5.5 lb
- Longueur d’essuyage12 po
- Largeur d’essuyage5.5 po
Détails
- Détails supplémentairesLingettes pour surfaces
- Type de lingette de nettoyageDésinfectant
- CouleurBlanc
- Type de contenantBoîte en plastique
- Type de tissuCoton
- À utiliser avecToutes les surfaces
- FormulaireLingettes
- Numéro CUP du fabricant662980186022
- Nombre de lingettes300
- Quantité du colis1
- Pli1
- ParfumLégèrement
- Traité ou secTraité
- Essuyer le matériauCoton
- Présentation des lingettesRouleau de tirage central
Aperçu
- Inhibiteurs de corrosion intégrés pour prévenir la rouille instantanée
- Produit à base d’eau
- Pas de COV
- Ininflammable
- Tue 99.99 % des bactéries, des germes et des virus
- Prêt à l’emploi et sans gouttes
- Fabriqué au Canada
- DIN 02509024
- Nouvelle formule normale et robuste. Procurez-vous des lingettes désinfectantes, nettoyantes et dégraissantes en lesquelles vous pouvez avoir confiance avec WALTER. Nos lingettes désinfectantes et dégraissantes pour surfaces à l’ammonium quaternaire sont faites d’ingrédients de la meilleure qualité, assurant votre sécurité. Méthode rapide et facile pour désinfecter et nettoyer les contaminants légers des surfaces fréquemment touchées.