Motion
53G125
Nettoyant dégraissant Alu – RTU, liquide, 3.78 L/1 gal, cruche, parfum de pomme verte
N° D’ARTICLE MI11613655
N° MFR53G125
Prix64.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nettoyant dégraissant Alu – RTU, liquide, 3.78 L/1 gal, cruche, parfum de pomme verte
N° D’ARTICLE MI11613655
N° MFR53G125
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
Prix64.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    3.78 L / 1 gal (É.-U.)
  • Hauteur totale
    7.7 po
  • Largeur totale
    7.7 po
  • Poids
    9.06 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Nettoyant dégraissant naturel
  • Teneur en alcool
    3% - 7%
  • Teneur en ammoniac
    0
  • Application
    Nettoyant/dégraissant
  • Instructions pour la demande
    RTU
  • Certification
    Sans COV, NSF
  • Type de produit chimique
    Aqeuous
  • Type de nettoyant
    Liquide
  • Couleur
    Effacer
  • Composition
    Mélange
  • Concentration
    RTU
  • Type de contenant
    Cruche
  • ECCN
    Ear99
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Formulaire
    Liquide
  • Renseignements généraux
    Biodégradable
  • Code d’harmonisation
    3402.20.9090
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Les deux
  • Numéro CUP du fabricant
    662980885482
  • Température de fonctionnement maximale
    40°C (104°F)
  • Quantité du colis
    1.000
  • Gamme de produits
    CB 100™ ALU
  • Types de produits
    Solution de lavage
  • Parfum
    Pomme verte
  • Sans solvant
    Oui
  • Surfaces nettoyées
    Laiton, cuivre, acier inoxydable, acier, aluminium
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    662980885482

Aperçu

Description du fabricant
53G125 CB 100 ALU, 3.78L
  • CB 100™ ALU est un nettoyant/dégraissant puissant alimenté par notre technologie unique Nature Boost . Semblable à la solution de nettoyage CB 100™ , mais spécialement conçue pour nettoyer l’aluminium et les alliages sensibles. Remplace les solvants dangereux et les produits à base de pétrole pour améliorer la santé et la sécurité en milieu de travail. NSF catégorie A1, enregistrement no 163931.