Motion
53G183
FT100 AGENT À SÉCHAGE RAPIDE POUR ÉLIMINER LES HUILES 500ML
N° D’ARTICLE MI11613664
N° MFR53G183
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FT100 AGENT À SÉCHAGE RAPIDE POUR ÉLIMINER LES HUILES 500ML
N° D’ARTICLE MI11613664
N° MFR53G183
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    500 ml / 16.9 oz liq.
  • Hauteur totale
    8 po
  • Largeur totale
    3 po
  • Poids
    1.25 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Nettoyant de surface
  • Teneur en alcool
    5% - 10%
  • Teneur en ammoniac
    0.01% - 0.1%
  • Application
    Nettoyants et désinfectants
  • Instructions pour la demande
    RTU
  • Certification
    NSF
  • Type de produit chimique
    À base d’eau
  • Type de nettoyant
    Liquide
  • Couleur
    Effacer
  • Composition
    Mélange
  • Concentration
    RTU
  • Type de contenant
    Bouteille à vaporiser
  • ECCN
    Ear99
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Point d’éclair
    Gobelet fermé : 43°C (109.4°F)
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Formulaire
    Liquide
  • Renseignements généraux
    Séchage rapide
  • Code d’harmonisation
    3402.20.9090
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Les deux
  • Numéro CUP du fabricant
    662980623848
  • Température de fonctionnement maximale
    95°C (203°F)
  • Quantité du colis
    12.000
  • Gamme de produits
    FT 100™
  • Types de produits
    Nettoyant de surface industriel
  • Parfum
    Ammoniac
  • Surfaces nettoyées
    Tous les métaux, verre, mélamine, plastique
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    662980623848

Aperçu

Description du fabricant
53G183 pi 100, 500 ml
  • Conforme aux normes en matière de COV (par CARB310); Un produit pour plusieurs processus et surfaces; Action rapide, séchage rapide;; FT 100 est un agent nettoyant sans surfactant, séchage rapide qui élimine la pollution légère par l’huile, la poussière, les traces de doigts, le stylo en feutre et les résidus de crayon des surfaces laquées, des plastiques, du verre, des miroirs, des métaux et de toutes les surfaces très lustrées.