Motion
53G527
Nettoyant et protecteur pour acier inoxydable 3M™ avec protecteur Scotchgard, prêt à l’emploi avec capuchon rabattable, 1 pinte
N° D’ARTICLE MI11613687
N° MFR53G527
Prix786.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nettoyant et protecteur pour acier inoxydable 3M™ avec protecteur Scotchgard, prêt à l’emploi avec capuchon rabattable, 1 pinte
N° D’ARTICLE MI11613687
N° MFR53G527
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
Prix786.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1.000

Détails

  • Couleur
    Effacer
  • Type de contenant
    Seau
  • Formulaire
    Liquide
  • Numéro CUP du fabricant
    662980423738
  • Parfum
    Légèrement
  • Surfaces nettoyées
    Aluminium, plastique, acier
  • CUP_NON
    662980423738

Aperçu

Description du fabricant
53G527 PRO CLEAN 20L
  • Formulé avec des ingrédients naturels et biorenouvelables; non corrosifs; tester avant utilisation sur du caoutchouc; formulation haute résistance - très efficace et à action rapide; prétraitement avec des liquides de lavage des pièces bioréparatrices; bains d’immersion CleanBox®; Fabriqué à partir d’extraits biorenouvelables, PRO CLEAN s’avère un solvant puissant concentré à 100 % qui élimine les contaminants difficiles à nettoyer. Sa formule Nature Boost s’enlève rapidement et facilement de la peinture, de l’encre, des adhésifs, des cires anticorrosion, des résines et du goudron. Catégorie NSF K3.