Motion
C4-RRDSA1-24
Cote C, 24 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI11615228
N° MFRC4-RRDSA1-24
Prix1,624.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cote C, 24 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI11615228
N° MFRC4-RRDSA1-24
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
Prix1,624.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    24 po
  • Distance entre les trous de montage
    33 po
  • Diamètre du rouleau
    4 po
  • Longueur du rouleau
    27.13 po
  • Diamètre de l’arbre
    20 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    37.38 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    11 po
  • Largeur totale du cadre
    37.38 po
  • Poids
    86.285 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Type de galet tendeur
    Auto-alignement de disque de caoutchouc de retour
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE DE CAOUTCHOUC DE RETOUR C4-RRDSA1-24 CEMA C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté