Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8 po-11
- Disque Diamètre4-1/2 po
- Diamètre du tampon4-1/2 po
- Diamètre de la roue4-1/2 po
Détails
- Matériau abrasifCéramique
- Type d’abrasifDisque abrasif
- ApplicationPonçage
- Type de revêtementEnduit
- CouleurOrange brûlé
- Pays d’origineIE
- ECCNear99
- GradeTrès grossière
- Quantité de colis du fabricant25.000
- Numéro de stock du fabricant15A473
- Numéro CUP du fabricant662980832820
- Rpm max.13000
- Type de montageTR
- Quantité du colis25.000
- CUP_NON662980832820
Aperçu
- Disque de ponçage haute performance pour acier
- Le grain de céramique auto-affûtage optimisé permet une élimination extrêmement élevée des matières dans l’acier
- Contient des agents de refroidissement qui assurent une coupe à froid pour éviter la combustion et la distorsion
- Économies garanties pour l’acier
- Durée de vie extrêmement longue