Spécifications
Dimensions
- Fixation de la taille du boulon1/2 po,12.70 mm
- Diamètre de l’essieu0.5000 po
- Taille de la roulette8.0000 po, 203.20 mm
- Largeur de la face2.0000 po
- Plaque de montage Taille4.0000 po x 4-1/2 po
- Hauteur totale10.1250 po, 257.18 mm
- Taille de la plaque4 po x 4-1/2 po
- Plomb pivotant Longueur2.2500 po
- Largeur de bande de roulement2.0000 po
- Diamètre de la roue8.0000 po
- Largeur de roue1.8750 po
Détails
- Détails supplémentairesConception Kingpinless, canalisations traitées thermiquement, FBE de frein avant
- ApplicationChariots, bacs à pâte, chariots à plateforme, ligne de remorquage, chariots utilitaires, accessoires d’équipement, supports en métal de rebut
- Style de verrouillage des freinsContact avec le visage
- Type de montage de la roulettePlaque supérieure sans broche
- Type de support de roulettesPivot sans goupille
- Série de roulettesSérie 110
- Type de roulettePivot sans goupille
- ConstructionSans épingle
- Matériau de baseFonte
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Finition du cadrePlacage en zinc
- MontagePlaque supérieure
- MontagePlaque supérieure
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- SérieSérie 110
- Plaque supérieure4 po x 4-1/2 po
- Matériau de la bande de roulementFonte
- TypeÉmerillon
- Type de roulementRoulement à rouleaux
- Type de matériau de roueFonte
- Type de roueFonte