Spécifications
Dimensions
- Taille de la roulette8.0000 po, 203.19 mm
- Largeur de la face2.0000 po
- Espacement maximal des trous de boulon4-1/2 po, 114.30 mm
- Espacement min. des trous de boulon4.0000 po, 101.60 mm
- Hauteur de montage10.1250 po, 257.17 mm
- Plaque de montage Taille4-1/2 x 4.0000 po, 114.30 x 101.60 mm
- Hauteur totale10.1250 po,257.17 mm
- Taille de la plaque4-1/2 x 4.0000 po / 253 x 254 mm
- Plomb pivotant Longueur2.2500 po
- Rayon pivotant6.7500 po, 171.44 mm
- Taille des pneus2.0000 po x 8.0000 po, 50.79 mm x 203.19 mm
- Largeur de bande de roulement2.0000 po
- Diamètre de la roue8.0000 po
- Largeur de roue2.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesConception Kingpinless, canalisations traitées thermiquement
- ApplicationChariots, camions plateformes, ligne de remorquage, chariots utilitaires, accessoires d’outillage, supports de ferraille
- Style de verrouillage des freinsVerrouillage de la pédale
- Type de freinPLB intégré
- Plage de capacité de charge de la roulette1800 lb, 816.466 kg
- Type de montage de la roulettePlaque supérieure
- Type de support de roulettesPlaque supérieure pivotante
- Série de roulettesSérie 110 sans broche
- Type de rouletteÉmerillon
- ConstructionSans épingle
- Couleur de baseArgent
- Matériau de baseFonte
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Finition du cadrePlaqué zinc
- Tolérance à la chaleurMax. 800 °F
- Numéro de catalogue du fabricant110CA08201SPLB
- MontagePlaque supérieure
- Type de montagePlaque supérieure
- MontagePlaque supérieure
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- SérieSérie 110 sans broche
- Plaque supérieure4-1/2 x 4.0000 po, 114.30 x 101.60 mm
- Couleur de la bande de roulementArgent
- Matériau de la bande de roulementFonte
- TypeÉmerillon
- Type de roulementRouleau
- Couleur de la roueArgent
- Type de matériau de roueFonte
- Type de roueFonte