Spécifications
Dimensions
- Taille de la roulette5.0000 po, 127 mm
- Largeur de la face2.0000 po
- Espacement maximal des trous de boulon4-1/2 po, 114.30 mm
- Espacement min. des trous de boulon4.0000 po, 101.60 mm
- Hauteur de montage6.5000 po, 165.09 mm
- Plaque de montage Taille4-1/2 x 4.0000 po, 114.30 x 101.60 mm
- Hauteur totale6.5000 po,165.09 mm
- Taille de la plaque4-1/2 x 4.0000 po / 253 x 254 mm
- Plomb pivotant Longueur1.3750 po
- Rayon pivotant3.8750 po, 98.42 mm
- Taille des pneus2.0000 po x 5.0000 po, 50.79 mm x 127 mm
- Largeur de bande de roulement2.0000 po
- Diamètre de la roue5.0000 po
- Largeur de roue2.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesConception Kingpinless, canalisations traitées thermiquement, zinguées
- ApplicationChariots, camions plateformes, ligne de remorquage, chariots utilitaires, accessoires d’outillage, supports de ferraille
- Style de verrouillage des freinsPas de frein
- Plage de capacité de charge de la roulette1200 lb, 544.311 kg
- Type de montage de la roulettePlaque supérieure
- Type de support de roulettesPlaque supérieure pivotante
- Série de roulettesSérie 110 sans broche
- Type de rouletteÉmerillon
- ConstructionSans épingle
- Couleur de baseGris foncé
- Matériau de baseNylon chargé de verre
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Finition du cadrePlaqué zinc
- Tolérance à la chaleur-20 à 350 °F
- Numéro de catalogue du fabricant110DT05229S
- MontagePlaque supérieure
- Type de montagePlaque supérieure
- MontagePlaque supérieure
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- SérieSérie 110 sans broche
- Plaque supérieure4-1/2 x 4.0000 po, 114.30 x 101.60 mm
- Couleur de la bande de roulementGris foncé
- Matériau de la bande de roulementNylon chargé de verre
- TypeÉmerillon
- Type de roulementBalle de précision sur piédestal
- Couleur de la roueGris foncé
- Type de matériau de roueNylon
- Type de roueNylon