Spécifications
Dimensions
- Taille de la roulette5.0000 po, 127 mm
- Largeur de la face1.7500 po
- Espacement maximal des trous de boulon4-1/2 po, 114.30 mm
- Espacement min. des trous de boulon4.0000 po, 101.60 mm
- Hauteur de montage6.5000 po, 165.09 mm
- Plaque de montage Taille4-1/2 x 4.0000 po, 114.30 x 101.60 mm
- Hauteur totale6.5000 po,165.09 mm
- Taille de la plaque4-1/2 x 4.0000 po / 253 x 254 mm
- Taille des pneus1.7500 po x 5.0000 po, 44.45 mm x 127 mm
- Largeur de bande de roulement1.7500 po
- Diamètre de la roue5.0000 po
- Largeur de roue1.7500 po
Détails
- Détails supplémentairesConception Kingpinless, construction entièrement traitée thermiquement, canalisations de précision, placage de zinc
- ApplicationChariots, camions plateformes, ligne de remorquage, chariots utilitaires, accessoires d’outillage, supports de ferraille
- Style de verrouillage des freinsPas de frein
- Plage de capacité de charge de la roulette1500 lb, 680.389 kg
- Type de montage de la roulettePlaque supérieure
- Type de support de roulettesPlaque supérieure rigide
- Série de roulettesSérie 110 sans broche
- Type de rouletteRigide
- ConstructionSans épingle
- Couleur de baseArgent
- Matériau de baseAcier forgé
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Finition du cadrePlaqué zinc
- Tolérance à la chaleurMax. 800 °F
- Numéro de catalogue du fabricant110FS05201R
- MontagePlaque supérieure
- Type de montagePlaque supérieure
- MontagePlaque supérieure
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- SérieSérie 110 sans broche
- Plaque supérieure4-1/2 x 4.0000 po, 114.30 x 101.60 mm
- Couleur de la bande de roulementArgent
- Matériau de la bande de roulementAcier forgé
- TypeRigide
- Type de roulementRouleau
- Couleur de la roueArgent
- Type de matériau de roueAcier forgé
- Type de roueAcier forgé
Aperçu
Description du fabricant
110FS05201R 5X1-3/4 STL PLATEAU DE ROULETTES