Motion
16EG05201R
Roulette à plaque - série 16 , matériau de roue en polyuréthane, diamètre de roue de 5.0000 po, largeur de face de 2.50 mm, capacité de charge de 350 lb
N° D’ARTICLE MI11631538
N° MFR16EG05201R
Prix51.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette à plaque - série 16 , matériau de roue en polyuréthane, diamètre de roue de 5.0000 po, largeur de face de 2.50 mm, capacité de charge de 350 lb
N° D’ARTICLE MI11631538
N° MFR16EG05201R
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
Prix51.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Fixation de la taille du boulon
    3/8 po,9.52 mm
  • Diamètre de l’essieu
    0.0197 po
  • Taille du boulon
    3/8 po, 9.52 mm
  • Taille de la roulette
    5.0000 po, 127 mm
  • Largeur de la face
    2.50 mm
  • Taille de la jambe
    1/4 po, 6.34 mm
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3-5/8 po, 92.07 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-5/8 po, 66.68 mm
  • Hauteur de montage
    6.5000 po, 165.09 mm
  • Plaque de montage Taille  
    4.0000 po x 4-1/2 po, 101.59 mm x 114.29 mm
  • Hauteur totale
    6.5000 po,165.09 mm
  • Taille de la plaque
    4 po x 4-1/2 po
  • Largeur de bande de roulement
    2.0000 po
  • Poids
    5.5 lb
  • Diamètre de la roue
    5.0000 po
  • Largeur de roue
    2.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis, garantie de 3 ans, homologué Nsf, canalisations traitées thermiquement, pieds soudés, conforme Rohs
  • Application
    Chariots d’atelier, chariots de distribution, chariots, camions d’élimination des déchets, camions d’entrepôt, camions de plancher
  • ID du roulement
    0.5000 po, 12.69 mm
  • Forme du trou de boulon
    À fentes
  • Style de verrouillage des freins
    Pas de frein
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    1250 lb, 567 kg
  • Type de montage de la roulette
    Plaque supérieure
  • Type de support de roulettes
    Rigide
  • Série de roulettes
    Série 16
  • Type de roulette
    Rigide
  • Construction
    Kingpin
  • Couleur de base
    Noir
  • Matériau de base
    Polypropylène
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • À utiliser avec
    Chariots d’atelier/de distribution Chariots d’élimination des déchets Camions d’entrepôt Camions de plancher
  • Finition du cadre
    Plaqué zinc
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Tolérance à la chaleur
    -40 à 180 °F
  • Comprend
    Essieu, écrou
  • Capacité de charge
    350 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16EG05201R
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Série
    Série 16
  • Style
    Plaque rigide
  • Plaque supérieure
    4 po x 4-1/2 po
  • Couleur de la bande de roulement
    Bleu
  • Matériau de la bande de roulement
    Polyuréthane
  • Type
    Rigide
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux
  • Capacité de poids
    5.5 lb
  • Dureté des roues
    95A
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane
  • Type de roue
    Polyuréthane sur polyoléfine

Aperçu

Description du fabricant
PLATEAU DE ROULETTES 16EG05201R 5X2 POL URA RID