Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’essieu1.0000 po
- Taille de la roulette10.0000 po, 254 mm
- Largeur de la face3.0000 po
- Diamètre de la goupille King0.5000 po
- Plaque de montage Taille5-1/4 po x 7-1/4 po
- Hauteur totale11.5000 po, 292.10 mm
- Taille de la plaque5-1/4 po x 7-1/4 po
- Plomb pivotant Longueur2.5000 po
- Largeur de bande de roulement3.0000 po
- Diamètre de la roue10.0000 po
- Largeur de roue3.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesConception sans broche, pieds soudés, conforme Rohs
- ApplicationCamions de remorquage tirés par des convoyeurs, supports de boulangerie robustes, chariots de production, bacs à pâte robustes
- Style de verrouillage des freinsVerrouillage de la pédale
- Plage de capacité de charge de la roulette4100 lb, 1859.73 kg
- Type de montage de la roulettePlaque supérieure
- Type de support de roulettesÉmerillon
- Série de roulettes310 CONTENDEUR
- Type de rouletteÉmerillon
- ConstructionSans épingle
- Matériau de baseFonte ductile
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Finition du cadrePlaqué zinc
- MontagePlaque supérieure
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- Série310 CONTENDEUR
- Plaque supérieure5-1/4 po x 7-1/4 po
- Matériau de la bande de roulementFonte ductile
- TypeÉmerillon
- Type de roulementRoulement à rouleaux
- Type de matériau de roueFonte ductile
- Type de roueFonte ductile