Motion
310VG08501SP

ALBION INDUSTRIES
310VG08501SP

Roulette de plaque - série 310 , matériau de roue en fonte, diamètre de roue de 8.0000 po, largeur de face de 3.0000 po, capacité de charge de 2500 lb
N° D’ARTICLE MI11631846
N° MFR310VG08501SP
Prix488.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ALBION INDUSTRIES
310VG08501SP

Roulette de plaque - série 310 , matériau de roue en fonte, diamètre de roue de 8.0000 po, largeur de face de 3.0000 po, capacité de charge de 2500 lb
N° D’ARTICLE MI11631846
N° MFR310VG08501SP
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
Prix488.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Espacement des trous de boulon
    6-1/4 x 4-1/2 po, 158.75 x 114.30 mm
  • Taille de la roulette
    8.0000 po, 203.19 mm
  • Largeur de la face
    3.0000 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    6-1/4 po, 158.75 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    4-1/2 po, 114.30 mm
  • Hauteur de montage
    10.1250 po, 257.17 mm
  • Plaque de montage Taille  
    6-1/4 x 4-1/2 po, 158.75 x 114.30 mm
  • Hauteur totale
    10.1250 po,257.17 mm
  • Taille de la plaque
    6-1/4 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Plomb pivotant Longueur  
    2.0625 po
  • Rayon pivotant
    6.0625 po, 153.98 mm
  • Taille des pneus
    3.0000 po x 8.0000 po, 76.20 mm x 203.19 mm
  • Largeur de bande de roulement
    3.0000 po
  • Poids
    2500 lb
  • Diamètre de la roue
    8.0000 po
  • Largeur de roue
    3.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conception sans broche, pieds soudés
  • Application
    Dépanneuses tractées par des convoyeurs, supports de boulangerie robustes, chariots de production, bacs à pâte robustes
  • Style de verrouillage des freins
    Poly Came
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    2500 lb, 1133.98 kg
  • Type de montage de la roulette
    Plaque supérieure
  • Type de support de roulettes
    Émerillon
  • Série de roulettes
    Série 310
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Construction
    Sans épingle
  • Couleur de base
    Argent
  • Matériau de base
    Fonte
  • À utiliser avec
    Dépanneuses tractées par des convoyeurs, grilles de boulangerie robustes, chariots de production, bacs à pâte robustes
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Dureté
    Brinell 145
  • Tolérance à la chaleur
    Jusqu’à 350 °F
  • Capacité de charge
    2500 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    310VG08501SP
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de montage
    Plaque supérieure
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Série
    Série 310
  • Style
    Plaque supérieure
  • Plaque supérieure
    6-1/4 x 4-1/2 po, 158.75 x 114.30 mm
  • Couleur de la bande de roulement
    Argent
  • Matériau de la bande de roulement
    Fonte
  • Type
    Émerillon
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Capacité de poids
    2500 lb
  • Couleur de la roue
    Argent
  • Dureté des roues
    Brinell 145
  • Type de matériau de roue
    Fonte
  • Type de roue
    Fonte à rainure en V

Aperçu

Description du fabricant
310VG08501SP 8X3 DESSUS DE ROULETTE EN FONTE