Motion
SSER5X2TUM
SSER5X2TUM
N° D’ARTICLE MI11632351
N° MFRSSER5X2TUM
Prix126.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SSER5X2TUM
N° D’ARTICLE MI11632351
N° MFRSSER5X2TUM
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
Prix126.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    0.5000 po
  • Taille de la roulette
    5.0000 po, 127 mm
  • Largeur de la face
    2.0000 po
  • Hauteur de montage
    6.5000 po, 165.10 mm
  • Plaque de montage Taille  
    4.0000 po x 4-1/2 po, 101.60 mm x 114.30 mm
  • Hauteur totale
    6.5000 po,165.10 mm
  • Taille de la plaque
    4.0000 po x 4-1/2 po
  • Rayon pivotant
    4.0000 po, 101.60 mm
  • Largeur de bande de roulement
    2.0000 po
  • Poids
    600 lb
  • Diamètre de la roue
    5.0000 po
  • Largeur de roue
    2.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Construction en acier inoxydable 304 poli électrolytique, canalisations à roulement à billes en acier inoxydable double, raccords de graissage standard dans les canalisations pivotantes, essieu en acier inoxydable, conforme à la norme RoHS
  • Application
    Environnements difficiles, lavages, produits chimiques, éléments corrosifs, grilles de cuisson, chariots à autoclave
  • Style de verrouillage des freins
    Pas de frein
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    600 lb, 2668.93 N
  • Type de montage de la roulette
    Plaque supérieure
  • Type de support de roulettes
    Rigide
  • Série de roulettes
    Série E-Line en acier inoxydable
  • Type de roulette
    Rigide
  • Construction
    Stee inoxydable 304 électropoli
  • Matériau de base
    Thermo-uréthane
  • Revêtement de finition
    Électropoli
  • Finition du cadre
    Électropoli
  • Tolérance à la chaleur
    -22 à 158 °F
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de montage
    Plaque supérieure
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Électropoli
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    Série E-Line en acier inoxydable
  • Plaque supérieure
    4.0000 po x 4-1/2 po, 101.60 mm x 114.30 mm
  • Matériau de la bande de roulement
    Thermo-uréthane
  • Type
    Rigide
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de matériau de roue
    Thermo-uréthane
  • Type de roue
    Thermo-uréthane

Aperçu

Description du fabricant
PLATEAU DE ROULETTES SSER5X2TUM 5X2 POL URA RID