Motion
23134EMKW33

NTN
23134EMKW33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 170 mm, DI 280 mm, largeur 88 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI11640859
N° MFR23134EMKW33
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
23134EMKW33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 170 mm, DI 280 mm, largeur 88 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI11640859
N° MFR23134EMKW33
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    170 mm
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    280 mm
  • Global Largeur  
    88 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    46.077 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    692314466094
  • Température de fonctionnement maximale
    400 oF
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 400 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    231
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • CUP_NON
    692314466094

Aperçu

Description du fabricant
23134EMKW33 RADIAL SPHÉRIQUE PETIT