Motion
239/630L1D1X2

NTN
239/630L1D1X2

Roulement à rouleaux sphériques – DI 630 mm, DI 850 mm, largeur 165 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI11640908
N° MFR239/630L1D1X2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
239/630L1D1X2

Roulement à rouleaux sphériques – DI 630 mm, DI 850 mm, largeur 165 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI11640908
N° MFR239/630L1D1X2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    630 mm
  • Extérieur Diamètre  
    850 mm
  • Global Largeur  
    165 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    239

Aperçu

Description du fabricant
239/630L1D1X2 RADIAL SPHÉRIQUE GRAND