Motion
24028EMK30W33C3

NTN
24028EMK30W33C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 140 mm, DI 210 mm, largeur 69 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI11640920
N° MFR24028EMK30W33C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
24028EMK30W33C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 140 mm, DI 210 mm, largeur 69 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI11640920
N° MFR24028EMK30W33C3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    210 mm
  • Global Largeur  
    69 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    17.968 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Conique 1:30
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Température de fonctionnement maximale
    400 oF
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 400 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    240
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique

Aperçu

Description du fabricant
24028EMK30W33C3 RADIAL SPHÉRIQUE PETIT