Motion
24140EMW33C3

NTN
24140EMW33C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 200 mm, DI 340 mm, largeur 140 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI11640939
N° MFR24140EMW33C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
24140EMW33C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 200 mm, DI 340 mm, largeur 140 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI11640939
N° MFR24140EMW33C3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    200 mm
  • Rayon du filet
    0.1181 po, 3.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    340 mm
  • Global Largeur  
    140 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    113.538 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Température de fonctionnement maximale
    400 oF
  • Rpm max.
    1400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 400 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    241
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique

Aperçu

Description du fabricant
24140EMW33C3 RADIAL SPHÉRIQUE GRAND